10102223 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666107 10102223 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666107 10102223 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666107 10102223 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666107

ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 長さ(mm)200 注文コード54666107 品番10102223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質スチール 長さ(mm)200 表面処理ユニクロ 胴部形状ストレート 太さ(mm)9
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする