ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
長さ(mm)
150
注文コード
54666116
品番
10165666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
長さ・径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
長さ(mm)
150
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
胴部形状
異形
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。