ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
600
注文コード
54666186
品番
10102226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
長さ・径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
長さ(mm)
600
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
胴部形状
異形
太さ(mm)
10
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。