10102246 ロープ止め U型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666238 10102246 ロープ止め U型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666238

ロープ止め U型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチール 注文コード54666238 品番10102246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:U型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質スチール 表面処理ユニクロ 太さ(mm)6 長さ(mm)100 胴部形状ストレート
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54666238
2022-10-07
用途:
部品の固定用
アートホンブ 様 (サービス業)

強靭な金属でできていて、防風対策に優れています。安心な治具です。

対象商品:
54666238
2020-10-30
用途:
駐車場にトラロープを張るときに使用する予定です。

ほぼ希望通りの消費です。欲を言えば、もう少し長さが欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする