ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
プラスチックアンカーピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54666308
品番
10168009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ポリカ
長さ(mm)
150
太さ(mm)
11
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。