ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
プラスチックアンカーピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
長さ(mm)
150
注文コード
54666335
品番
10168023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ポリカ
長さ(mm)
150
太さ(mm)
11
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。