曜日別特売
MBB100-200Z MBB10 SMC 54667435

 

MBB100-200Z MBB10 SMC 54667435
MBB100-200Z MBB10 SMC 54667435

MBB10MBB100-200Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)315
チューブ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード54667435品番MBB100-200Z
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
315
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする