SMC
MBB32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
1750
600
850
100
1150
1400
1700
チューブ内径(Φmm)
40
32
40
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54668591
品番
MBB32-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,450
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1750
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード