画像準備中

コケそうじ濃縮液

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード54671445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

コケそうじは、天然原料から生まれた、農薬成分、化学合成物質ゼロのコケ駆除剤です。
コケ全般に効果を発揮します。(ゼニゴケを除く)
イシクラゲにも効果を発揮し、驚異のパワーで駆除します。
20倍希釈用。

タイプ濃縮液 用途コケ駆除用 成分グレープフルーツ種子抽出物 散布量濃縮液2L・1本分:120 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※濡れている場所に散布するとコケそうじが薄まってしまいます。 希釈倍率を10倍希釈にするなど濃く調整してください。
※吸水性のある下地に散布する時はたっぷりと散布してコケが十分に濡れるようにしてください。散布量が少ないと下地材に吸収されてしまいコケへの効果が弱くなります。
※雨の日は有効成分が流されて効果が発揮されませんのでご使用をお控えください。
※夏場の使用は気温の低い早朝の時間帯に行うことをお勧めします。
垂直面など液だれするような場所には、数時間から1日程度の間隔をあけて2、3回スプレーを繰り返してください。
※農薬ではありません。 家庭菜園も含めて農耕地には使用できません。
※お花や苗などデリケートなものに掛かってしまった場合は、水で洗い流してください。
※保管する場合は直射日光を避け、 冷暗所に保管してください。
※目に入った場合は流水で洗ってください。 誤って大量の液が目に入った時やアレルギー体質の方は洗眼後、
医師による診察を受けてください。
※敏感肌の方は肌荒れを防ぐため手袋などを着用してください。
幼児の手の届かない場所に保管してください。
白木の木材に使用するとシミが生じる恐れがありますので使用しないでください。
※〈禁止事項)魚毒性があります。濃縮液をそのまま河川などに捨てないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45997578
2023-05-18
用途:
イシクラゲ対策

庭や駐車場にイシクラゲが繁茂してきてある程度は塵取りで取っていたのですが、砂利の上では細かいものまで取り切れないので買ってみました。確かに効果はありますが、確実に効かせるための散布条件がそこそこシビアな感じがあるのと、希釈できるとはいえそこそこのお値段なのが少々不満と言えば不満です。

対象商品:
45997578
2022-12-13
用途:
駐車場のこけとり

駐車場に除草剤をまいていると、わかめみたいな苔が出てきますが、それによく効きます。

対象商品:
45997578
2021-06-12
用途:
イシクラゲ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

最近石くらげが幅を利かせてきたので駆除のために購入しました。何をしても効き目がなく、困っていました。空模様に合わせて使用するつもりです。使用後、結果をレビューしたいと思います。期待を込めて★4つ。

対象商品:
45997569
2021-01-15
用途:
イシクラゲ対策

散布範囲と方法を考えたら、手で除去した方が早いと思い。
角の有るトングで摘み、除去。
まだ使っていません。笑い!!
使用感はいずれ、報告します。

対象商品:
45997569
2020-06-12
用途:
コンクリート基礎の清掃

建物の基礎(コンクリート)に発生したオレンジ色の苔除去に使用しました。
2〜3日で効果が表れ、2週間ほどで除去できました。
1ヶ月ほど経過しましたが、今のところ再発はないようです。

対象商品:
45997569
2020-08-21
用途:
庭に大量の岩クラゲが発生
農・林・水産業

駆除方法として、当商品を推奨してあったので雨後に使用。完全除去とはいかなかったが、もう一回の使用で完全除去できると思う。

対象商品:
45997569
2020-06-02
用途:
裏庭に発生したイシクラゲ除去

説明書通りの使用でイシクラゲは枯れました。
雨上がりでイシクラゲが湿潤状態でかつその後2日以上雨が降らない頃合いを狙いました。

対象商品:
45997569
2020-10-06
用途:
コケとり
サービス業

ゼニコケ以外のコケに効き目が有るとの事で使用しました。
すぐに、コケが枯れていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする