SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBLQ8
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54687507
品番
MBLQ80-466F
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
466
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
低摩擦の方向
(F) ヘッド側加圧時
CADデータダウンロード