AQスリングWE(4等級・両端アイ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54690923 品番 AQ2510
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。
厚みがあり、耐久性にも優れています。
廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。
管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。

仕様JIS B 8818 4等級相当品 種別両端アイ型 材質ポリエステル 等級4等級 最大使用荷重(t)1 ベルト幅(mm)25 全長(m)1 ベルト厚(mm)9〜10 ベルト色灰色 用途屋内外での玉掛け作業
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする