豊彰繊維工業
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルト幅
60
(mm)
25
35
50
60
75
100
全長
5
(m)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
最大使用荷重
2.4
(t)
1
1.6
2
2.4
3.2
4
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54691255
品番
AQ6050
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。
厚みがあり、耐久性にも優れています。
廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。
管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途
屋内外での玉掛け作業
仕様
JIS B 8818 4等級相当品
種別
両端アイ型
材質
ポリエステル
等級
4等級
最大使用荷重(t)
2.4
ベルト幅(mm)
60
全長(m)
5
ベルト厚(mm)
9~10
ベルト色
水色
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ使用して下さい。