1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11 54692874 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11 54692874 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11 54692874 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11 54692874

六角軸TiN鉄ドリル 極短

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54692874 品番 1.8mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。
ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。

用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm ドリル径(Φmm)1.8 ドリルのシンニング形状 適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54692865
2023-05-29
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

短いのでブレが少ないし、折れる可能性が低くなるので細いものは良いと思います。

対象商品:
54692874
2021-09-18
用途:
ドリル切削作業
ベアーズサイクル 様

流石に5ミリなら折れにくいと思いましたが、これでも折れるんですね。 次はステンレス用を買います。

対象商品:
54693154
2021-03-20
用途:
金属加工
サービス業

ブレないので良い。
買おうと思っていたホームセンターより安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする