1.8mm 六角軸Coステンドリル 極短 SK11 54693285 1.8mm 六角軸Coステンドリル 極短 SK11 54693285 1.8mm 六角軸Coステンドリル 極短 SK11 54693285 1.8mm 六角軸Coステンドリル 極短 SK11 54693285

六角軸Coステンドリル 極短

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54693285 品番 1.8mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。

ドリル径(Φmm)1.8 用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 刃先形状 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54693285
2025-11-20
用途:
薄いベニヤの穴あけ
その他業種

食いつきが良く、きれいに穴が開きます。
ベニヤ板を数枚重ねた場合、ドリルが届かない場合があるため、今度は少し長めのタイプも購入したいと思います。
→15ミリ単板なら全く問題はありません。

対象商品:
54693276
2025-09-29
用途:
趣味の木工工作
その他業種

直径2ミリのネジを使用する場合、この1.5ミリのトリルを下穴として使います。根元が六角になっているため、ドリルチャックにはめやすく重宝しています。
ドリルは細くて折れやすいため、低速でゆっくり穴を開けるのがコツです。

2025-10-16
用途:
ステン板の穴開け
Link 様 (飲食業)

しっかりと加工できる。長めと短めがあるので、使いやすい

2025-01-21
用途:
穴あけ

ドリル長が短いだけあって、そこそこ安定している。耐久性はまだ分からないが、コバルトハイスというのを信じて使ってみることにする。

対象商品:
54693276
2023-04-24
用途:
DIYでの様々な作業
その他業種

基本的にこの手の物は使い方次第ですぐに折れるので、日常的に使う物として常備しておく意味でもそれなりのメーカーで安価に買えるので良いと思います。
まだアルミにしか使っていませんが、切れ味は問題ありません。

対象商品:
54693416
2023-06-11
用途:
鉄、ステンレス、プラスチックの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

短いドリル刃を探していました。短いとブレが少なく無駄に長いドリル刃より使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
54693303
2022-11-30
用途:
制御盤の中板穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

食いつきが良く切れ味も良い
買ってすぐ350ほど穴あけに使いました
短いのでポイントに入りやすい耐久性は分かりませんが切れ味は落ちませんでした。

2021-03-20
用途:
金属加工
サービス業

ブレないので良い。
買おうと思っていたホームセンターより安価。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする