2.5mm 5pcs 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11 54693599 2.5mm 5pcs 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11 54693599 2.5mm 5pcs 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11 54693599 2.5mm 5pcs 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11 54693599

六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 54693599 品番 2.5mm 5pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
お得な5本組です。

ドリル径(Φmm)2.5 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm 軸径六角軸6.35mm 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 適合被削材種ステンレス、鉄 刃先形状MCE(マルチカッティングエッジ) 用途ステンレス、鉄の穴あけ。
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54693574
2025-09-29
用途:
趣味の木工工作
その他業種

直径2ミリのネジの下穴開けに使用しています。
1センチ幅の細木を細工、下穴を開けることで母材が割れません。細いドリルのため折れることもあるので、今回5本入りを購入しました。木材やアルミの穴あけに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする