曜日別特売
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869

RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869
RM1220BR NANO NEXT タカギ 54697869

NANO NEXT

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1個注文コード54697869品番RM1220BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。

用途
屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーありキャスターなし巻取形式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×271×280適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワーホース長さ(m)20
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54697853
2025-11-21
用途: 洗車、散水
サービス業

15mを購入しましたがホースの巻き取りもスムーズでヘッドも軽く角度もフレキシブルに変えられて扱いやすいです。

対象商品 : 54697869
2025-08-05
用途: マンションのベランダで植物への散水や掃除に使用

ホースリールが水栓との接続側も巻き取れるので、使用しない時にスッキリとコンパクトに収納できる点がとても良いです。ホースは適度なしなやかさと固さがあって、ねじれて潰れたりしにくいです。散水ノズルはカチッと開閉できます。色も上品で、価格相応以上の満足度の高い商品です。

2025-08-26
用途: 水撒き
有限会社小松電機

庭と店の前に多くの花があり、朝晩水くれが楽しく便利です。
ホースの巻取りが楽で助かっております。吐水口がつかいやすいです。

対象商品 : 54697844
2024-08-13
用途: ガーデニングの水やり
栄進企画株式会社

商品はとてもコンパクトです。水道蛇口のアタッチメントは前のものがそのままつきましたが、新規の場合でも簡単に接続出来るアタッチメントが付属していました。散水ノズルは今までのものとは全く違う形状ですがこちらもコンパクトで良いですか。ホースリールは庭に設置して紫外線に晒されるため経年劣化が避けられませんが、こちらであれば使用時のみ出してくることも可能です。また駐車場など別場所への移動も苦になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 54697844
2024-03-03
用途: 水槽の水替え時
製造業

いくつもある水槽の水替えをするのに水の入ったバケツを持って何度も洗面所と水槽部屋を往復をするのがしんどくなってきたので、浄水器と接続して直接水を入れるために購入しました。
室内においておくので見た目と大きさはかなり重要でしたが、シックな色味と非常にコンパクトなサイズは昔ながらのホースリールのイメージを覆すもので、とても満足しています。家族があれはなに?と言うくらい、ぱっと見ではホースリールだと分かりません。
10mと15m以上でホースを収納するケースの大きさがけっこう違う(15mと20mは同じサイズです。)ので、小ささを優先したい人は絶対10mを選ぶことをおすすめします。また、ホース長10mといいつつ実際はプラス1.5m余裕が取ってあって11.5mあります。私の場合は必要長さがちょうど10mくらいだったのでこの1.5mでとても助かりました。
使っていて不便な点は、この小ささゆえに本体が軽すぎてホース巻取りがやりづらい点ですが、本体を押さえながら巻き取ればスムーズにできます。
バケツリレーがなくなって作業の時短もでき本当に買ってよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 54697869
2024-01-02
用途: 洗車
株式会社ドムール白金不動産業

買い替えで購入しましたデザインも一新され角ばったノズルに不安が有りましたが使用するとその不安はなく満足しています

対象商品 : 54697869
2023-12-22
用途: 花壇の水やりや入口付近の掃除など
メヘラントレーディング有限会社

普段出来ない玄関のドアやシャッター・側溝の掃除に最適です。

対象商品 : 54697844
2023-09-22
用途: 作業場の清掃+植物への散水
マツシタクリーンサービス

水道蛇口への取り付けが今までに経験ない形でしたので、やや戸惑いましたがマニュアル通りスムーズにできました。
使用半径がさほど広くないので、長さ10メートルですが巻き取り感も軽く重宝しています。
散水ノズルも斬新な形で、レバーのロック・解除もワンタッチでできます。
さらにお手頃価格でしたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする