矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 平台車
ミニポリトラー(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54698149
品番
GN-400 ゴムシャ G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
荷台寸法(mm)
680×400
床面高さ(mm)
115
質量(kg)
4.1
色
グリーン
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
使用温度(℃)
0〜50
荷台寸法(幅)(mm)
400
最大積載荷重(kg)
200
特性
搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可