ミニポリトラー(ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54698176 品番 GN-900 ゴムシャ G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。

荷台寸法(mm)900×450 床面高さ(mm)115 質量(kg)6 グリーン 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター5輪自在 使用温度(℃)0〜50 荷台寸法(幅)(mm)450 最大積載荷重(kg)200 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする