10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526 10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526 10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526 10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526 10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526 10175461 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698526

ウッドロングビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 長さ(mm)170 注文コード54698526 品番10175461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。

用途中大規模、木造建築物の施工に。 材質スチール 長さ(mm)170 線径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)80 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 アズワン品番65-1932-91 頭径(mm)14.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする