10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639 10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639 10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639 10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639 10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639 10175472 ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698639

ウッドロングビス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 長さ(mm)260 注文コード54698639 品番10175472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。

用途中大規模、木造建築物の施工に。 材質スチール 長さ(mm)260 線径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)250 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)10.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする