ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
ウッドデッキビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(147本)
注文コード
54699086
品番
10176647
参考基準価格(税別)
¥3,258
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途
ウッドデッキ材用ビス
材質
スチール
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
4.4
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
ラスパートブロンズ
適合ドライバー
プラス#2
頭径(mm)
8.5
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧