10176742 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699113 10176742 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699113

ウッドデッキビス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(61本) 注文コード 54699113 品番 10176742
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,258 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。

用途ウッドデッキ材用ビス 材質スチール 長さ(mm)90 線径(Φmm)5.2 ねじ長さ(mm)50 表面処理ラスパートブロンズ 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)9.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする