10176744 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699138 10176744 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699138

ウッドデッキビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(146本) 注文コード 54699138 品番 10176744
参考基準価格(税別)¥10,172 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。

用途ウッドデッキ材用ビス 材質ステンレス(SUS-304) 長さ(mm)50 線径(Φmm)4.8 ねじ長さ(mm)32 適合ドライバープラス#3 頭径(mm)9
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする