ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
ウッドデッキビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(96本)
注文コード
54699147
品番
10176745
参考基準価格(税別)
¥10,172
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途
ウッドデッキ材用ビス
材質
ステンレス(SUS-304)
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
5.0
ねじ長さ(mm)
38
適合ドライバー
プラス#3
頭径(mm)
10
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧