00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253 00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253 00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253 00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253 00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253 00045755 カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699253

カラー石膏ボードビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 54699253 品番 00045755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く)
ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。
環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。
施工後のパテのりが良い梨地頭です。

材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 長さ(mm)25 頭径(mm)8.2 用途壁や天井の石膏ボードに。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする