ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
カラー石膏ボードビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(900本)
注文コード
54699269
品番
00045756
参考基準価格(税別)
¥3,114
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く)
ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。
環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。
施工後のパテのりが良い梨地頭です。
材質
スチール
表面処理
ノンクロム塗装
線径(Φmm)
3.9
長さ(mm)
28
頭径(mm)
8.2
用途
壁や天井の石膏ボードに。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧