10174338 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699375 10174338 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699375 10174338 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699375 10174338 瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699375

瓦用パワービス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(29本) 長さ(mm)55 注文コード54699375 品番10174338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。

材質ステンレス(SUS-410) 表面処理ラスパートシルバー 線径(Φmm)3.8 長さ(mm)55 頭径(mm)10 ねじ長さ(mm)30 用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54699339
2021-05-17
用途:
屋根の修理
不動産業

瓦のズレ止めなどには、かなりの効果があり助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする