ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
瓦用パワービス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(22本)
長さ(mm)
65
注文コード
54699384
品番
10174339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
材質
ステンレス(SUS-410)
表面処理
ラスパートシルバー
線径(Φmm)
3.8
長さ(mm)
65
頭径(mm)
10
ねじ長さ(mm)
55
用途
瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧