ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
軽天ビス ラッパ カラー頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(138本)
長さ(mm)
25
注文コード
54700215
品番
10174313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
長さ(mm)
25
材質
スチール
用途
建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
線径(Φmm)
3.5
表面処理
ユニクロ・塗装
適合ドライバー
プラス#2
頭径(mm)
8
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧