マルテーマスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 54703794 品番 2020T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)18 主な用途車輌塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力4.7N/18mm(対塗装板) 用途車輌塗装用 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱性150度30分 伸び(%)4.8 引張強度(N/18mm)47 巻戻し力(N/18mm)3.3 粘着タイプ強力
注意
※本来の用途以外には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする