台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54703977 品番TKY01302J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 取付け方法台付
関連資料:分解図(TKY01302J)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする