クイック2000 (Qik-2000)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54704029 品番no.127
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。

付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 質量(kg)約3.4 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする