末松電子製作所
末松電子製作所の 防鳥・防獣用品
末松電子製作所の 電柵
末松電子製作所の 電柵本体
クイック2000ソーラー (Oik-2000S)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54704038
品番
no.128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220
ソーラーパネル側面取付:435×165×330
付属品
ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
仕様
盗難補償付1年、45周年記念モデル
質量(kg)
約5.7
電源(V)
DC12
消費電力(W)
0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)
約9500
電線長さ(m)
最大:2000
機能
出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
対象動物
イノシシ・シカ・サル・小動物 等
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300