クイック3300ソーラー (Oik-3300S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54704056 品番no.130
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL)
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。

付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 質量(kg)約9.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする