AC-500(100V式)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54704074 品番no.131
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。

付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード 仕様盗難補償付1年 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4 出力電圧(V)約9000 電線長さ(m)最大:5000 寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54704074
2023-04-12
用途:
田んぼの外周 屋内設置100V
農・林・水産業

年々森の仲間が増加中。それに伴い柵線も4段5段。
手持ちのゲッターエース3(10000V 3300m)ではもはや出力不足。
本製品は(9000V 5000m)でそこそこハイパワー。
末松デジタルテスターで確認すると電圧測定上限を超えていました。
いい値段しますけど納得の9000V以上の電気ビンビン。
ハイパワーゲッター(10000V 8000m)買えないだけ…( ノД`)シクシク…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする