デジタルテスター Gdt-2

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54704083 品番no.608
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

デジタルの数字で電圧を表示します。

質量(g)約184 電源単4電池×2本内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
電柵の点検のため
農・林・水産業

赤・緑の2色表示と違い、デジタル表示のため安心です。

対象商品:
54704083
2023-08-17
用途:
電気柵本体と電気柵線の電圧測定
教育・研究機関

電気柵線の修繕をする時に、本製品は0〜9990Vまでデジタル表示されるので、従来の大まかにランプで表示される製品に比べとても分かりやすかった。価格が高く購入を躊躇していたが、今回思い切って購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
54704083
2023-10-25
用途:
電柵の測定
教育・研究機関

今までは、3段階のランプに表示される商品を使っていました。しかし、細かい数値がわからず曖昧なまま作業をすすめていました。この商品を購入して、はっきりと電圧を読み取ることができ、どの部分でどの程度減圧しているか(漏電しているか)がわかり、作業効率が各段に向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
54704083
2022-05-26
用途:
獣害対策用電気柵の電圧チエック
農・林・水産業

迅速な対応で直ぐに届き有難う御座いました。
早速電圧をチエックしました。
何処を計っても出力電圧が一目で分かり安心して使用できます。

対象商品:
54704083
2023-07-21
用途:
電柵電圧測定
農・林・水産業

デジタルで値がズバリ出るので少し価格がたかいが大変良い。線が少し細いので断線が少し心配です。

対象商品:
54704083
2021-02-13
用途:
電気柵のメンテナンス
農・林・水産業

今までは電気柵の点検をするのに、LEDランプが点灯するテスターを使っていましたが
実際どれ位の電圧が来ているのか分かりませんでした(正常に機能しているのか半信半疑でした)
このテスターははっきり電圧表示してくれるので、確実に判断できるようになり、大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
54704083
2021-03-09
用途:
電気柵の設置時
永吉農園 様 (農・林・水産業)

電圧を確認しながら設置する事ができた。
また、値が低いときはポール等に接触している事があったのが確認できた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする