ショックテスターT6 Gst-6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54704099 品番no.607
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。
明るく分りやすいLEDを使用。

質量(g)約180 電源単4電池×2本内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54704099
2022-05-19
用途:
家庭菜園
その他業種

6000Vまでしか測定できないのが残念。という事は6000V以上の電圧があっても効果は変わらないということなのかな?
あと測定金具が持ち運びに便利なようにと、大きめの形状になっていますが、これって何も考えずに持つと、測定金具まで握って高電圧を測定するということになり、測定者が電撃を受けても不思議でないと思います。なぜこのような形状にしたのか、安全に対する認識の甘さを感じました。。
私は測定時電撃を受けないような安全な測定金具を自作し、使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする