- 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ 54704187 - 防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ 54704187

防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54704187 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット

用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本器はなるべく高い位置で日当たりの良い場所に設置してください。
※電気柵を設置する場合は人が見えやすい位置に”きけん表示板”を掲示して表示してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする