曜日別特売
4849 カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛 54704616

4849 カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛 54704616
4849 カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛 54704616

カラビナフック対応ハンマー KFH-08

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)約35
全長(mm)約295
内容量1本注文コード54704616品番4849
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カラビナにワンタッチ取り付け!
持ち運び時のバランスが良い!
現場作業性UP!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。

対応製品【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/FS-3/FS-4全長(mm)約295ブラック質量(g)約850口径(Φmm)約35頭の全長(mm)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする