モノタロウの チップ
モノタロウの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
モノタロウの 旋盤用
旋削用チップ TNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
54704756
品番
TNMG160408-MBG-MTR3020
販売価格(税込)
¥3,848
定期注文特価(税込)
¥
3,298
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
¥
2,998
(税別)
定期注文する
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
種別
ネガ
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜0.15
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
BG3020
適合被削材種
P鋼:P15〜P30
用途
中切削用
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※商品の表面色に変更あり、今後順次、色変更がございますが、商品の仕様、機能、品質には変更はございません。