PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード54704826 品番PP-3UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。

用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※開封後は冷暗所にて保管お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする