駐車監視オプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54705919 品番DC201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります

ブラック 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×58×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする