ウルトラシフト歯先デザイン:すべての歯先は、チェーンをアップシフト、ダウンシフトしたり、最大限のパワーをホイールに伝達するなど、特定の機能を果たすように設計されています。
ウルトラシフトシンクロニゼーション:スプロケットは細部にわたって調整され、優れた変速パフォーマンスを実現。力が掛かった状態でも、素早く正確で、静粛な動作を約束します。
強化のために大きい方から6枚、3枚ずつのスプロケットをフレームで固定。
軽合金キャリア
11sタイミング
11s専用設計 11s軽合金ロックリング、ピッチ27X1