Campagnolo(カンパニョーロ)
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車ブレーキ関連
Campagnolo(カンパニョーロ)の ブレーキ/ブレーキシュー
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車用ブレーキ
DB リアマウントボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
注文コード
54706393
品番
344100001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ブレーキ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リアのブレーキキャリパーをマウントに取り付ける際に使用するスクリューです。
長さ(mm)
取り付けボルト:2×19
厚さ(mm)
10〜14
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
リア用