Campagnolo(カンパニョーロ)
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車ブレーキ関連
Campagnolo(カンパニョーロ)の ブレーキレバー/シフトレバー
Campagnolo(カンパニョーロ)の シフトレバー
EPS EPS エルゴレバー 11s DB 左 リア+キャリパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54706646
品番
344070002
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
仕様
EPS用、ローター160mm用(別売)、マウント取付ねじ(別売)
適合
11S
質量(g)
エルゴパワー:198、キャリパー:119
左右区別
左後用