Campagnolo(カンパニョーロ)
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車ブレーキ関連
Campagnolo(カンパニョーロ)の ケーブル(ワイヤー)
Campagnolo(カンパニョーロ)の ブレーキワイヤー
SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54707206
品番
223640001
参考基準価格(税別)
¥10,385
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
変速システムはデリケートです。
カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。
ブレーキ&シフトセット
ウルトラシフト変速システム対応
セット内容
ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1
色
ブラック