SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50/34t クランク長(mm)172.5 注文コード54708886 品番353550004
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は歯数・クランク長など9種類から選べます 他の種類を見る

平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
ウルトラホローテクノロジー
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用
大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース

クランク長(mm)172.5 歯数50/34t 質量(g)618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする