カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(仕上げ刃無し 60°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
ピッチ範囲(mm)
5.5-6.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-4
注文コード
54710593
品番
27ILQ60MXC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ピッチ範囲・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
ピッチ範囲(mm)
5.5-6.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-4
材種
MXC
使用コーナー数
3
内径/外径
内径