曜日別特売
16ILG55MXC チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックス 54710846

チップ(仕上げ刃無し 55°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)16注文コード54710846品番16ILG55MXC
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手ピッチ範囲(mm)1.75-3.0ピッチ範囲(山数/inch)14-8材種MXC使用コーナー数3チップ寸法(mm)16内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする