カーメックス
チップ(仕上げ刃無し 55°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
22
注文コード
54710898
品番
22ILN55BMA
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
ピッチ範囲(mm)
3.5-5.0
ピッチ範囲(山数/inch)
7-5
材種
BMA
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
22
内径/外径
内径